Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONF39SGITIL3
Cod. Produttore
F39SGITIL3
Cod. EAN
4549734523080

Informazioni di prodotto

  • Serie: F3SG-SR/PG
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Capacità di rilevamento: 14, 25, 45, 85 mm
  • Altezza protettiva: 160-2480 mm
  • Grado di protezione: IP67, IP67G, IP69K
  • Tempo di risposta: 8-320 ms (modalità normale e lenta)
  • Interfaccia di comunicazione: IO-Link
  • Angolo apertura efficace: ±2.5°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio per programmazione F3SG-SR/-PG "Intelligent Tap

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

ACCESS.F3SG-SR,PG,INTELLIGENTTAP