Prodotti /

Cod. Rexel
ONF39JG15BL
Cod. Produttore
F39JG15BL
Cod. EAN
4548583567818

Informazioni di prodotto

Access.F3SG-RA,SR,PG,CavoTX,M12 a M12,15m
Descrizione del produttore: Cavo emettitore F3SG-RA,SR,PG, da M12 a M12, 15 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

15 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C