Prodotti /

Cod. Rexel
ONP7SA14FND2411
Cod. Produttore
P7SA14FNDDC24-11
Cod. EAN
4548583409088

Informazioni di prodotto

Zoccolo per relè G7SA con montaggio su guida DIN, progettato per facilitare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Terminali a vite per connessioni sicure
  • Compatibilità con relè a 6 poli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per relè G7SA, montaggio DIN, terminali a vite, per relè a 6 poli, LED

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

72 mm

altezza

60,5 mm

profondità

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14