Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /
Informazioni di prodotto
tipo di tariffa
tariffa multipla
numero di punti
7
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di polo
quattro conduttori
classe di precisione
C
esecuzione
trasformatore di misura
controllo tariffa
esterno
tipo di impulso
S0
tipo di contatore
elettronico
tensione nominale (Un) L-L
100 V
corrente nominale (In)
1 A
adatto per
acquisto/consegna
tensione nominale (Un) N-L
57.7 V
omologazione
Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)
tipo di montaggio
AMD
velocità d'impulso
1 Imp/kWh (kvarh)
corrente massima (Imax)
6 A
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
uscita d'impulso
elettrico
frequenza
50 Hz
esecuzione dell’interfaccia
Modbus
blocco antiritorno
tarato
tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: BTIFP1A1N230 Cod. Produttore: FP1A1N230 Cod. EAN: 8012199957807
Cod. Rexel: BTIFP1A2N230 Cod. Produttore: FP1A2N230 Cod. EAN: 8012199957845
Cod. Rexel: BTIFC4A6/230N Cod. Produttore: FC4A6/230N Cod. EAN: 8012199535449
Cod. Rexel: BTIFC4A4/230N Cod. Produttore: FC4A4/230N Cod. EAN: 8012199535418
Cod. Rexel: BTIFC2A4/230N Cod. Produttore: FC2A4/230N Cod. EAN: 8012199535395
Cod. Rexel: BTIFM1AC Cod. Produttore: FM1AC Cod. EAN: 8012199958286
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te