Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14464120
Cod. Produttore
14464120
Cod. EAN
8021944083883

Informazioni di prodotto

A0691 Alimentatore elettronico IP20 per lampade 2000W HQI-TS D/S ECG, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard IP20
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri
  • Compatibilità con lampade HQI-TS D/S da 2000W

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza elettronica
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto di illuminazione
  • Funzionamento stabile e sicuro
A0691 Alimentatore elettronico IP20, 230V 50/60Hz classe I, per lampada 2000W HQI-TS D/S ECG Descrizione del produttore: A0691 Alimentatore elettronico IP20, 230V 50/60Hz classe I, per lampada 2000W HQI-TS D/S ECG

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Tipologia

Elettronico

Alloggiamento

Altro

per tipo di lampada HI

adatto per potenza lampada

2000 ... 2000 W

tensione nominale

230 ... 230 V

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Produttore

A0691-EL.CONTR.GEAR 2000 ECG 220-24