Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi Portatili e cantiere /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14453794
Cod. Produttore
14453794
Cod. EAN
8021944078407

Informazioni di prodotto

Il supporto testa palo singolo GUELL3 garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio intuitivo su pali Ø 60-76 mm
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità elevata con diversi pali della luce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità del supporto
  • Minore necessità di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a una migliore installazione
A0671/1 Supporto testa palo singolo GUELL3 per pali Ø 60-76 mm Descrizione del produttore: A0671/1 Supporto testa palo singolo GUELL3 per pali Ø 60-76 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

76 mm

Produttore

A0671/1-94 SUPP,PALO SING.GUELL 3