Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi Portatili e cantiere /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14453194
Cod. Produttore
14453194
Cod. EAN
8021944078261

Informazioni di prodotto

Supporto testa palo singolo GUELL 1, progettato per facilitare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Compatibilità con diversi pali della luce
  • Materiali resistenti e durevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Miglioramento della sicurezza dell’impianto
Supporto testa palo singolo GUELL 1 Descrizione del produttore: Supporto testa palo singolo GUELL 1

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Produttore

A0668/1-94 SUPP.PALO SING. GUELL 1