Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi Portatili e cantiere /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14453480
Cod. Produttore
14453480
Cod. EAN
8021944078360

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e affidabile per impianti di illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla base connessione GUELL ZERO integrata
  • Riduzione dei tempi di installazione con componenti preassemblati
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate
  • Manutenzione semplificata nel tempo
A0664/1000 Tige da 1000 mm completa di base connessione GUELL ZERO Descrizione del produttore: A0664/1000 Tige da 1000 mm completa di base connessione GUELL ZERO

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

1000 mm

materiale

Altro

Produttore

A0664/1000-80 TIGE+BASE CONNESS.GUE