Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi Portatili e cantiere /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14110496
Cod. Produttore
14110496
Cod. EAN
8021944045119

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e precisa, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design a sbraccio doppio a 90°
  • Compatibilità con pali Ø 60÷76 mm per una maggiore versatilità
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e stabile
  • Possibile risparmio energetico grazie a un posizionamento ottimale dell’illuminazione
A0308/2-90° Sbraccio doppio a 90° testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE 01 Descrizione del produttore: A0308/2-90° Sbraccio doppio a 90° testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE 01

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Aggiunta

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

2

diametro della treccia lato pilone

76 mm

Produttore

A0308/2-90 -96 SQUARE 01-SBRAC.T.PA