› Cavi › Accessori MediaTensione

94-EB 63-1 FA

3M
Cod. Rexel 3M7100108921
Cod. Produttore 7100108921

Informazioni principali

  • Serie: 94-EB
  • Tensione massima: 36 kV Umax
  • Installazione: autoretraibile a freddo
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Sezioni cavi: 25-1000 mm²
  • Diametro isolamento: 16.2 - 53.3 mm
  • Connessione terra: a molla senza saldatura
  • Normative: IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.
94-EB 63-1 FA