Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX51306
Cod. Produttore
DX51306
Cod. EAN
8018678010148

Informazioni di prodotto

935 TASSELLO DIAM. 6 MM.
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

dimensione della filettatura metrica

7

lunghezza del gambo

31 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

superficie

non trattato

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

tipo di filettatura

metrico

Produttore

TASSELLO DI FISSAGGIO PER COLLARE Ø 6 MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035