› Cavi › Accessori MediaTensione

93 EB 62-1 C

3M
Cod. Rexel 3M7100187749
Cod. Produttore 7100187749

Informazioni principali

  • Serie: QTII
  • Tensione: Media Tensione
  • Applicazione: Interno
  • Materiale: Gomma siliconica
  • Temperatura: -20°C a +50°C
  • Norma: CENELEC HD 629.1
  • Installazione: Sistema a freddo
  • Corpo isolante: Monoblocco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.
93 EB 62-1 C