› Cavi › Accessori MediaTensione

90481 DUAL LOCK SJ3540

3M
Cod. Rexel 3M7100108749
Cod. Produttore 7100108749

Informazioni principali

  • Serie: SJ3540
  • Adesivo: Gomma sintetica
  • Densità steli: 250 steli/in²
  • Spessore impegnato: Secondo DIN EN 1942
  • Adesione acciaio inox: 25 N/cm
  • Adesione polipropilene: 7 N/cm
  • Adesione ABS: 25 N/cm
  • Colore nastro: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le esclusive testine a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3540 rimangono chiuse. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il sistema sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con materie plastiche (polipropilene, polietilene, acrilico, policarbonato, ABS), vernici a polvere e metalli. Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Progettato per l'uso su plastica (acrilico, policarbonato e ABS), vernici a polvere e materiali a bassa energia superficiale (polipropilene e polietilene). Uso interno.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

45700 mm

90481 DUAL LOCK SJ3540