Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT80ET
Cod. Produttore
80ET
Cod. EAN
5027590055437

Informazioni di prodotto

80ET 80AMP 690V AC BS88 FUSE
Descrizione del produttore: Fusibile BS88 da 80 ampere progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici fino a 690V AC. Realizzato secondo la normativa IEC 60269, assicura elevata sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo fusibile offre una classe di funzionamento adatta a diverse esigenze di corrente, con un indicatore integrato per facilitare il controllo dello stato del dispositivo. La costruzione robusta e il codice cromatico specifico ne facilitano l’identificazione e l’installazione in sistemi elettrici complessi.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

80 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

20 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

62 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series