› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

800A AL 4P ELEM.RETT.2950MM 3 DER.

DKC
Cod. Rexel S9PTA08ESP11AA0
Cod. Produttore PTA08ESP11AA000

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Configurazione: 4 poli
  • Lunghezza: 2950 mm
  • Tipo: Elemento rettificatore
  • Numero derivazioni: 3
  • Serie: S9PTA08ESP11AA0
  • Alta capacità: Industriale
  • Materiali: Resistenti e duraturi

Descrizione del prodotto

Il prodotto S9PTA08ESP11AA0 è un elemento elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Caratterizzato da una corrente nominale di 800A e una configurazione a 4 poli, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo ideale per installazioni complesse. Con una lunghezza di 2950 mm, offre ampia flessibilità nella gestione degli spazi. La sua progettazione attenta permette un facile collegamento e una protezione efficace, assicurando sicurezza e efficienza operativa. Questo elemento è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di alta capacità, pronte a rispondere alle esigenze più impegnative. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo un investimento sicuro per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto S9PTA08ESP11AA0 è un elemento elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Caratterizzato da una corrente nominale di 800A e una configurazione a 4 poli, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo ideale per installazioni complesse. Con una lunghezza di 2950 mm, offre ampia flessibilità nella gestione degli spazi. La sua progettazione attenta permette un facile collegamento e una protezione efficace, assicurando sicurezza e efficienza operativa. Questo elemento è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di alta capacità, pronte a rispondere alle esigenze più impegnative. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo un investimento sicuro per ogni impianto elettrico.
800A AL 4P ELEM.RETT.2950MM 3 DER.