Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MCC3M
Cod. Produttore
D2MCC3M
Cod. EAN
3700575911813

Informazioni di prodotto

74TELLA OTTICA OM1 SC/SC 3MT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

74TELLA OTTICA OM1 SC/SC 3MT