Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5131140
Cod. Produttore
5131140
Cod. EAN
0095969920087

Informazioni di prodotto

Fluke 725 Calibratore loop e temperatura APAC & EMEA

Documentazione tecnica

Con il Calibratore di processo multifunzione Fluke 725 potrete eseguire i test e tarare praticamente tutti i parametri di processo. Lo strumento consente di misurare e generare mA, volt, temperatura (RTD e termocoppie), frequenza, ohm, e pressione grazie ai moduli opzionali di pressione. Dovete calibrare dei trasmettitori? Il doppio display del 725 vi consente di visualizzare contemporaneamente i valore in ingresso e in uscita. Per i test sulle valvole e il P/I è possibile generare mA misurando la pressione. Il 725 è completo delle funzioni di auto-step e auto-ramp per i test da remoto, più la fase del 25% per test rapidi di linearità. Il Fluke 725 è pronto per l'uso nel momento stesso in cui lo si impugna. I comandi semplificati, senza menu, lo rendono ancora più facile da usare. Le funzioni della memoria rendono l'impostazione più rapida. Inoltre, la robusta struttura consente un impiego intensivo dello strumento, sempre pronto ad accompagnarvi.

numero di canali

1

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

30 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0.024 A

max. intervallo di misura della resistenza

3200 Ohm

visualizzazione multipla

dare una tensione di 0 V ... 10 V

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

termocoppia RTD

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo L

termocoppia tipo N

termocoppia tipo T

termocoppia tipo U

risoluzione minima dare tensione

0,01 mV

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

dare resistenza

resistenza massima emittente

3200 Ohm

termocoppia RTD PT100

termocoppia RTD PT1000

dare frequenza e gruppi di impulsi

frequenza massima

10000 Hz

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Serie

725

Produttore

Calibratore processo multifunzione Fluke 725 loop temperatura RTD termocoppie pressione