› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

6P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE

DKC
Cod. Rexel S9LTC25LFLXJAA0
Cod. Produttore LTC25LFLXJAA000
Cod. EAN 8033603191037

Informazioni principali

  • Poli: 6P
  • Corrente: 25A
  • Materiale: Rame (CU)
  • Lunghezza flessibile: 400 mm
  • Testate: Tipo 1 e Tipo 2
  • Configurazione: Giunto flessibile
  • Serie: S9LTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto flessibile permette di realizzare cambi di direzione nell'impianto e comprende una testata di Tipo 1 e una testata di Tipo 2. Il tratto flessibile del giunto ha una lunghezza di 400 mm. Configurazione a 6 poli, 25A.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

20 mm

Tipologia

Singolo

altezza

110 mm

flessibile

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

1100 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

6P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE