Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO6B4DLST
Cod. Produttore
FO6B4DLST

Informazioni di prodotto

6 Cavo a tubo sciolto per interni/esterni FO OM4 con filati di vetro, rivestimen
Descrizione del produttore: Unità libera in fibra ottica OM4 a struttura unitube, progettata per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti di rete avanzati. Questo componente assicura una trasmissione stabile e affidabile grazie alla fibra di alta qualità, ideale per applicazioni di comunicazione ad alta velocità e infrastrutture di rete moderne. La struttura unitube facilita l'installazione e la gestione del cablaggio, offrendo una soluzione efficiente per sistemi di comunicazione ottica.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1