Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di fibra
Multimode 50/125
peso
39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
numero di fibre
6
colore del rivestimento
Viola
categoria
OM4
materiale del rivestimento
Altro
tipo di filo
Cavo a struttura stretta
numero di fibre per ogni filo
1
cavo senza metallo
armatura
senza alogeni secondo IEC 60754-2
senza fumo secondo IEC 61034-2
diametro esterno circa
6,6 mm
con protezione contro i roditori
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo
S1
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6
a2
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
66 mm
Specifica materiale mantello
Rinforzo del materiale
Geometria del cavo
Tondo
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione
800 KILONEWTON
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2
Senza alogeno secondo IEC 60754-1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te