Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA023115100
Cod. Produttore
023115100
Cod. EAN
8029564623564

Informazioni di prodotto

6187R1KL1.0ST POTENZ. 1W 1 GIRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potentiometro di precisione a singolo giro modello 6187 della serie 6180, con diametro di 7/8 pollici, realizzato in plastica conduttiva. Offre una resistenza variabile da 1K a 100K Ohm con tolleranza standard del ±10% e una potenza nominale di 1 watt a 70°C, con derating a 0 watt a 125°C. Garantisce un'elevata linearità indipendente dello ±1% e una durata meccanica di 5 milioni di giri dell'albero. Il dispositivo è progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da -65°C a +125°C, con resistenza all'umidità e vibrazioni. La corsa meccanica totale è di 360° con una corsa nominale elettrica di 340°, e presenta una stabilità e affidabilità elevate grazie a caratteristiche come il blocco dell'albero e la presenza di un punto centrale. Le dimensioni compatte e la robustezza lo rendono ideale per applicazioni di precisione nel settore elettrico.