Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA023116600
Cod. Produttore
023116600
Cod. EAN
8029564623595

Informazioni di prodotto

6187R10KL1.0ST POTENZ. 1W 1 GIRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potentiometro di precisione modello 6187 della serie 6180, con diametro di 7/8 pollici, progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e precisione. Questo componente a singolo giro utilizza plastica conduttiva per garantire una resistenza variabile con tolleranza standard del ±10% e linearità indipendente dell'1%. La potenza nominale è di 1 watt a 70°C con derating fino a 0 a 125°C, e supporta una tensione massima di ingresso di 400 Vdc. Il potenziometro offre un’escursione elettrica nominale di 350° e una corsa meccanica totale di 360°, con un unico giro massimo. È progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da -65°C a +125°C, con elevata resistenza a vibrazioni, urti e umidità, assicurando durata e stabilità anche in condizioni ambientali estreme. Le dimensioni compatte e la robusta costruzione lo rendono ideale per sensori di posizione e regolazioni di precisione in apparecchiature elettriche.