Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CP2054458
Cod. Produttore
2054458
Cod. EAN
4012196334667

Informazioni di prodotto

Terminale universale 5 cavi rigido-flessibili 0,2-2,5mm² Policarbonato trasparente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Verificato secondo EN 60998 Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori elettrici. Il tipo di conduttore può essere, a scelta, flessibile, a treccia o rigido. Con l'impiego di conduttori rigidi, non è necessaria l'apertura della leva di sblocco. Il conduttore può essere inserito direttamente nel morsetto. Per estrarre il conduttore, è sufficiente aprire la leva di sblocco. Il filo si estrae poi senza problemi. Sezione nominale: 5 x 0,2 - 2,5 mm² conduttori a filo singolo o multiplo Tensione nominale 450 V Corrente nominale 24 A Lunghezza spelatura: 9 mm (+1 mm) Apertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm) ben accessibile sulla parte superiore del morsetto Temperatura ambiente max. secondo EN 60998: 85°C.

corrente nominale

24 A

tensione nominale

450 V

colore

Neutro

numero di punti di fissaggio

5

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

con leve di azionamento

Adatto per conduttori massicci

Numero di punti di fissaggio (lato installazione)

5

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 2,5 mm²

sezione nominale

0,2 ... 2,5 mm²

sezione nominale (lato di installazione)

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

HSK

Produttore

61 525 FL MORSETTI A LEVA 0,2-2,5MM