› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

604 5 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UN

Cod. Rexel CP1003054
Cod. Produttore 1003054
Cod. EAN 4012195000914

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Dimensioni: Da 3 a 21 mm
  • Limitazioni: No sparachiodi gas (3-4)
  • Limitazioni: No sparabulloni (3-21)
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

5 mm

Serie

Fastening clip

604 5 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UN