Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Turchese
tipo di fibra
Multimode 50/125
tipo
Pigtail per cavo
lunghezza
2 m
categoria
OM3
tipo di filo
Cavo a struttura stretta
manicotto anti-piegatura
Inserito
tipo di connettore
LC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te