Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3821096
Cod. Produttore
3821096
Cod. EAN
0095969565134

Informazioni di prodotto

Fluke 53-2 B 50Hz Termometro a contatto,1ch termocoppie, con data logger
Il termometro a contatto Fluke 53 II offre misure rapide ed una precisione da laboratorio (0,05% + 0,3 °C) in uno strumento robusto e portatile. Indicazione relativa del tempo sulle misure MIN/MAX/MEDIA, per identificare meglio gli eventi avvenuti. Funzione di Offset per la compensazione degli errori delle termocoppie, in modo da aumentare la precisione globale dello strumento. Visualizzazione in °C, °F o Kelvin (K). Funzione Sleep per aumentare la durata della batteria. Lo sportellino della batteria ne permette la sostituzione senza rompere il sigillo di calibrazione.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

intervallo di misura

-200 °C

visualizzazione multipla

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo N

termocoppia tipo R

termocoppia tipo S

termocoppia tipo T

sensore separato

prodotto Sustainable

Si

Serie

53_2

Produttore

53-2 B 50HZ TERMOMETRO CONTATTO,1CH