Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1281139
Cod. Produttore
1281139
Cod. EAN
0095969077644

Informazioni di prodotto

Fluke 52-2 Termometro digitale - 2 canali
Il termometro digitale a doppio ingresso Fluke 52 II offre una risposta rapida con precisione di laboratorio (0,05% + 0,3 ° C). È possibile utilizzare 52 II per misurare contemporaneamente due ingressi di temperatura di contatto su motori, isolamento, interruttori, tubi, connessioni corrose, liquidi e fili con sensori di temperatura per termocoppia di tipo industriale J, K, T o E. Il pannello frontale intuitivo e l'ampio display retroilluminato semplificano la visualizzazione dei risultati di entrambi gli ingressi in più modi. E la funzione della modalità di sospensione preserva la durata della batteria per darti mille ore di funzionamento tipiche.

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

-200 °C

misurazione della temperatura differenziale

visualizzazione multipla

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo T

sensore separato

Serie

52_2

Produttore

52-2 TERMOMETRO DIGITALE - 2 CANALI