Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT50FE
Cod. Produttore
50FE
Cod. EAN
5027590049269

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Tipo fusibile: T
  • Standard: IEC 60269
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Indicatore integrato: No
  • Codici cromatici: Assenti
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile tipo T da 50A e 690V AC progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile garantisce sicurezza e durata grazie alla sua costruzione conforme agli standard IEC 60269, assicurando prestazioni ottimali sia in corrente alternata che continua. Adatto per impianti industriali e civili, offre una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici con caratteristiche di funzionamento specifiche per garantire stabilità e sicurezza. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Fusibile di tipo T con capacità nominale di 50A e tensione fino a 690V AC, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Adatto per correnti alternate e continue, questo fusibile offre una costruzione conforme agli standard IEC 60269, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. La sua realizzazione senza indicatore integrato e senza codici cromatici lo rende versatile per diverse applicazioni industriali e civili.

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile tipo T 50A 690V AC protezione impianti elettrici