Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT50D33R
Cod. Produttore
50D33R
Cod. EAN
5027590084093

Informazioni di prodotto

50D33R E33/DIII, ULTRA-RAPIDO, 50A, 500VAC
Descrizione del produttore: Interruttore ultrarapido 50D33R con portata nominale di 50A, progettato per garantire una protezione efficace e tempestiva nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un’elevata rapidità di intervento, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti. La sua struttura compatta e robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici industriali e civili.

corrente nominale

50 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

codice cromatico

Marrone

dimensione

DIII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

Serie

Bussmann Series

Produttore

50D33R E33/DIII, ULTRA-RAPIDO, 50A,

€ 8,89 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.