› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

4P+4P 40A CU - ALIM. + CHI. TIPO 2

DKC
Cod. Rexel S9LTC40FFED4AA0
Cod. Produttore LTC40FFED4AA000
Cod. EAN 8033603191358

Informazioni principali

  • Configurazione: 4P+4P
  • Corrente nominale: 40A
  • Grado protezione: IP55
  • Pressacavo: PG29 / PG16
  • Diametro cavi max: 10 mmq
  • Tipo: 2 (femmina)
  • Terminale di chiusura: Incluso
  • Serie: S9LTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Predisposta per pressacavo PG29 / PG16 per linea di potenza. Diametro massimo dei cavi in ingresso 10 mmq. Terminale di chiusura incluso. Configurazione a 4+4 poli, 40A, tipo 2 (femmina).

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Doppio

altezza

110 mm

numero di poli

5

lunghezza

300 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

4P+4P 40A CU - ALIM. + CHI. TIPO 2