Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO4B9DLST
Cod. Produttore
FO4B9DLST

Informazioni di prodotto

4 Cavo a tubo sciolto per interni/esterni FO OS2 con filati di vetro, rivestimen
Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica 4FO OS2 con struttura unitube libera, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni interne, assicura una protezione ottimale delle fibre grazie alla sua configurazione robusta e flessibile. Questo cavo è adatto per applicazioni di rete ad alta velocità, offrendo affidabilità e qualità nella connessione.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1