Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704788SPPAR
Cod. Produttore
704788SPPAR

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 47x8x8 cm
  • Serie: GG7047
  • Facilità cablaggio: Alta
  • Funzionalità: Massima
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

scomponibile

con pareti laterali

con lamiera per tetto

esecuzione della guida profilata

Forma a L

livello di montaggio

Davanti

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

grado di protezione (IP)

IP00

numero di unità di altezza (UA)

47

materiale

Acciaio

max. capacità di carico

900 kg

tipo di ventilazione

Passivo

numero di porte

1

numero RAL

9005

profondità

800 mm

altezza

2255 mm

Tipologia

Con telaio fisso

larghezza

800 mm

colore

Nero

Produttore

47U8X8 A TEL P PANN