Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704788PTSSP
Cod. Produttore
704788PTSSP

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 47U8X8 A PT PI P TEL
  • Funzionalità: massima funzionalità
  • Cablaggio: facile da cablare
  • Rapporto qualità/prezzo: perfetto
  • Serie: GG704788PTSSP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

max. capacità di carico

900 kg

tipo di ventilazione

Passivo

numero di porte

1

numero RAL

9005

profondità

800 mm

altezza

2255 mm

Tipologia

Con telaio fisso

larghezza

800 mm

colore

Nero

Produttore

47U8X8 A PT PI P TEL