Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704788PTSPTS
Cod. Produttore
704788PTSPTS

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: non indicata
  • Funzionalità: massima
  • Cablaggio: facile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2255 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Bloccaggio porta posteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Produttore

47U8X8 A PT PI P PT PI