Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704788PTDSPEX
Cod. Produttore
704788PTDSPEX

Informazioni di prodotto

armadio serie 70 47U 800X800 Porta anteriore doppia lamiera senza porte posteriore senza fianchi laterali nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2255 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

2 punti

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Produttore

47U8X8 A PT DOP PI P TEL NO PAN LAT