Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704788PTDSP
Cod. Produttore
704788PTDSP

Informazioni di prodotto

  • Serie: 47U8X8
  • Tipo: PT DOP PI P TEL
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Funzionalità: Massima
  • Facilità di cablaggio: Elevata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2255 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

2 punti

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Produttore

47U8X8 A PT DOP PI P TEL