Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704786SPSP
Cod. Produttore
704786SPSP

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 47U8X6 SOLO TEL
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Funzionalità: Massima
  • Facilità cablaggio: Elevata
  • Serie: GG704786SPSP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

scomponibile

con pareti laterali

con lamiera per tetto

esecuzione della guida profilata

Forma a L

livello di montaggio

Davanti

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

grado di protezione (IP)

IP00

numero di unità di altezza (UA)

47

materiale

Acciaio

max. capacità di carico

900 kg

tipo di ventilazione

Passivo

numero RAL

9005

profondità

600 mm

altezza

2255 mm

Tipologia

Con telaio fisso

larghezza

800 mm

colore

Nero

Produttore

47U8X6 SOLO TEL