Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704768PTSPPS
Cod. Produttore
704768PTSPPS

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 47U6X8 A PT PI P PT GR
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Funzionalità: Massima
  • Facilità di cablaggio: Elevata
  • Serie: GG704768PTSPPS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Bloccaggio porta posteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

scomponibile

con pareti laterali

con porta posteriore

con porta frontale

con lamiera per tetto

esecuzione della guida profilata

Forma a L

livello di montaggio

Davanti

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di altezza (UA)

47

materiale

Acciaio

max. capacità di carico

900 kg

tipo di ventilazione

Passivo

numero di porte

2

numero RAL

9005

profondità

800 mm

altezza

2255 mm

Tipologia

Con telaio fisso

larghezza

600 mm

colore

Nero

Produttore

47U6X8 A PT PI P PT GR