Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG7047610SPSPEX
Cod. Produttore
7047610SPSPEX

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 47U6X10 SOLO TEL NO PAN LAT
  • Funzionalità: Massima funzionalità
  • Facilità cablaggio: Elevata
  • Rapporto qualità/prezzo: Perfetto
  • Codice prodotto: GG7047610SPSPEX
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Solo telefono
  • Design: Senza pannello laterale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2255 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

9005

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

47U6X10 SOLO TEL NO PAN LAT