Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071777016
Cod. Produttore
40071777016

Informazioni di prodotto

46811 LED HYG 1/3H SA 60M CGLINE+ LAV.ALIM.
Descrizione del produttore: Il dispositivo è un LED con funzione di commutazione a distanza, progettato per il monitoraggio e il controllo in impianti elettrici. Offre un tipo di montaggio specifico e supporta marcature dedicate per una facile identificazione. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, integrando un sistema di monitoraggio che assicura la corretta operatività. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo visivo e remoto, il LED è caratterizzato da una durata e una visibilità ottimali, contribuendo all’efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

354 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

354 mm

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

numero di poli

6

lunghezza

654 mm

altezza/profondità

64 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

654 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

60 m

Potenza totale

11 W

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

61 mm

fattore di potenza

0,74

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h