Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPL45DD
Cod. Produttore
PL45DD

Informazioni di prodotto

45X45 2 PORTS FACEPLATE
Descrizione del produttore: Faceplate semplice e doppia per cavo RJ45 di tipo keystone - Prêts a accueillir i cavi schermati o non - compatibile Formato Mosaic™

colore

Bianco

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9010

tipo di collegamento

Altro

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Con etichetta

a parete

Compatibile con coperture di terze parti