Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPL45DSN
Cod. Produttore
PL45DSN

Informazioni di prodotto

Frontalino 45x45 1 porta con otturatore, nero
Descrizione del produttore: Placchetta elettrica da 45x45 mm con una singola porta, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata in materiale resistente di colore nero, è ideale per l'installazione di prese o interruttori in impianti elettrici domestici o professionali. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti. Progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio, questa placchetta è un componente essenziale per completare impianti elettrici con stile e affidabilità.

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

A clapet

altezza

45 mm

adatto per

Presa RJ45

numero RAL

9005