Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704288SPSP
Cod. Produttore
704288SPSP

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 42U8X8 SOLO TEL
  • Funzionalità: massima
  • Facilità cablaggio: elevata
  • Rapporto qualità/prezzo: ottimale
  • Serie: GG704288SPSP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

con lamiera per tetto

esecuzione della guida profilata

Forma a L

livello di montaggio

Davanti

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

grado di protezione (IP)

IP00

numero di unità di altezza (UA)

42

materiale

Acciaio

max. capacità di carico

900 kg

tipo di ventilazione

Passivo

numero RAL

9005

profondità

800 mm

altezza

2033 mm

Tipologia

Con telaio fisso

larghezza

800 mm

colore

Nero

Produttore

42U8X8 SOLO TEL