Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704286SPSPEX
Cod. Produttore
704286SPSPEX

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 42U8X6
  • Tipo: Solo telaio
  • Configurazione: NO pannello laterale
  • Facilità cablaggio: Alta
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Funzionalità: Massima
  • Serie: GG704286SPSPEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

42U8X6 SOLO TEL NO PAN LAT