Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Bloccaggio porta anteriore
1 punto
Materiale della porta anteriore
Acciaio
Distanza tra i montanti
482,6 mm (19 pollici)
scomponibile
con pareti laterali
con porta frontale
con lamiera per tetto
esecuzione della guida profilata
Forma a L
livello di montaggio
Davanti
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
grado di protezione (IP)
IP00
numero di unità di altezza (UA)
42
materiale
max. capacità di carico
900 kg
tipo di ventilazione
Passivo
numero di porte
1
numero RAL
9005
profondità
800 mm
altezza
2033 mm
Tipologia
Con telaio fisso
larghezza
600 mm
colore
Nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te