Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG7042610PVSSP
Cod. Produttore
7042610PVSSP

Informazioni di prodotto

  • Serie: 42U6X10 A PT VE P TEL
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Massima funzionalità: Sì
  • Facilità di cablaggio: Elevata
  • Rapporto qualità/prezzo: Ottimale
  • Tipo di protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Produttore

42U6X10 A PT VE P TEL