Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG704288PPSPPS
Cod. Produttore
704288PPSPPS

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 42U 800x800 mm
  • Porta: Anteriore/Posteriore
  • Tipo: Trafor
  • Funzionalità: Massima
  • Cablaggio: Facile
  • Rapporto qualità/prezzo: Perfetto
  • Serie: GG704288PPSPPS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Bloccaggio porta posteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Produttore

42U 800X800 PORTA ANTER/POST TRAFOR