Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT400NHG2BI-40
Cod. Produttore
400NHG2BI-400
Cod. EAN
5027590132558

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 400V
  • Tipo fusibile: GG/GL
  • Formato: NH2
  • Serie: Bussmann
  • Categoria: Fusibile NH
  • Forma: Formato 2
  • Utilizzo: Protezione elettrica
Descrizione del produttore: FUSIBILE NH 400A 400V GG/GL FORMATO 2

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

400 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

400 V

Linguette in metallo isolate (IMGL)

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

Serie

Bussmann Series

Produttore

400NHG2BI-400 NH2, GG-GL, 400A, 400