Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT400NHG03B
Cod. Produttore
400NHG03B
Cod. EAN
5027590201506

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 400A
  • Tensione nominale: 500V AC
  • Tipo fusibile: GG/GL
  • Dimensione: 03
  • Serie: Bussmann Series
  • Categoria: NH03
  • Utilizzo: Protezione elettrica
  • Forma: NH fusibile
Descrizione del produttore: NH FUSE 400A 500V GG/GL SIZE 03

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

400 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

NH03

Serie

Bussmann Series

Produttore

400NHG03B NH03, GG-GL, 400A, 500VAC