Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale
metallo
altezza
30 mm
larghezza
400 mm
profondità
10 mm
Serie
PrismaSeT
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: PL520009 Cod. Produttore: 520009 Cod. EAN: 8014950049837
Cod. Rexel: PL520019 Cod. Produttore: 520019 Cod. EAN: 8014950049875
Cod. Rexel: PL520014 Cod. Produttore: 520014 Cod. EAN: 8014950049868
Cod. Rexel: PL520012 Cod. Produttore: 520012 Cod. EAN: 8014950049851
Cod. Rexel: PL520011 Cod. Produttore: 520011 Cod. EAN: 8014950049844
Cod. Rexel: PL202271 Cod. Produttore: 202271 Cod. EAN: 8014950200344
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te